WIHA WERKZEUGE - Schraubendreher Set SoftFinish electric slimFix TORX

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 41245
Schutzisoliert 1000 V - Ja
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82054000
Gewicht - 0.466 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995412456
Sonepar Artikelnummer
120627010
Hersteller Artikelnummer
41245
Hersteller Typ
3251TRK6
Hersteller Artikel Nr.:
41245
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.466 kg
Vereinfacht Ihre Arbeit: Mit nur einem TORX Profil für alle Anwendungsfälle ausgestattet. Steigert Ihre Effizienz: Einzigartiges Wiha Griffgrößen-Konzept mit optimaler Balance zwischen Kraft und Kontrolle. Schont Ihre Gesundheit: Mit patentiertem SoftFinish Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten. Von Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen! Bietet Ihnen vollen Schutz: Jedes Werkzeug einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC. Erhöht Ihre Sicherheit: Wiha slim Klingen gewährleisten guten und geschützten Zugang zu tief liegenden Schrauben. Extra: Durch die integrierte Schutzisolation können tief liegende Schraub- und Federelemente erreicht und betätigt werden. Klinge: Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert. Klinge: Direkt auf die Klinge gespritzte Schutzisolation, die im vorderen Bereich vollständig in die Klinge integriert ist. Für Anwendungen in der Elektrik Geprüft gemäß IEC 60900. Inhalt: 1x Schraubendreher SoftFinish electric slimFix TORX Tamper Resistant (mit Bohrung) T10H x 100 mm (41141) 1x Schraubendreher SoftFinish electric slimFix TORX Tamper Resistant (mit Bohrung) T15H x 100 mm (41142) 1x Schraubendreher SoftFinish electric slimFix TORX Tamper Resistant (mit Bohrung) T20H x 100 mm (41143) 1x Schraubendreher SoftFinish electric slimFix TORX Tamper Resistant (mit Bohrung) T25H x 125 mm (41144) 1x Schraubendreher SoftFinish electric slimFix TORX Tamper Resistant (mit Bohrung) T30H x 125 mm (41146) 1x Schraubendreher SoftFinish electric slimFix TORX Tamper Resistant (mit Bohrung) T40H x 150 mm (41147)


