WIHA WERKZEUGE - Schraubendreher Set SoftFinish electric slimFix TORX 6-tlg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 36558
Schutzisoliert 1000 V - Ja
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82054000
Gewicht - 0.466 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4010995365585
Sonepar Artikelnummer
120325095
Hersteller Artikelnummer
36558
Hersteller Typ
3251K6
Hersteller Artikel Nr.:
36558
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.466 kg
Steigert Ihre Effizienz: Einzigartiges Wiha Griffgrößen-Konzept mit optimaler Balance zwischen Kraft und Kontrolle. Schont Ihre Gesundheit: Mit patentiertem SoftFinish Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten. Von Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen! Bietet Ihnen vollen Schutz: Jedes Werkzeug einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC. Erhöht Ihre Sicherheit: Wiha slim Klingen gewährleisten guten und geschützten Zugang zu tief liegenden Schrauben. Anwendung: Für Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC. Bitaufnahme: Nur für 6 mm slimBits. Bithalter: Isolierter Bithalter aus Metall hält alle slimBits zuverlässig. Bithalter: Nur für 6 mm slimBits. Extra: Durch die integrierte Schutzisolation können tief liegende Schraub- und Federelemente erreicht und betätigt werden. Fußnote: keine slim-Version Klinge: Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert. Klinge: Direkt auf die Klinge gespritzte Schutzisolation, die im vorderen Bereich vollständig in die Klinge integriert ist. Für Anwendungen in der Elektrik Geprüft gemäß IEC 60900. Inhalt: 1x Schraubendreher SoftFinish electric TORX T8 x 60 mm (00881) 1x Schraubendreher SoftFinish electric TORX T9 x 60 mm (00882) 1x Schraubendreher SoftFinish electric slimFix TORX T10 x 100 mm (36536) 1x Schraubendreher SoftFinish electric slimFix TORX T15 x 100 mm (36537) 1x Schraubendreher SoftFinish electric slimFix TORX T20 x 100 mm (36538) 1x Schraubendreher SoftFinish electric slimFix TORX T25 x 125 mm (36539)


