WIHA WERKZEUGE - Schraubendreher Set SoftFinish ESD Schlitz, Phillips 5-tlg.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 27252
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82054000
Gewicht - 0.455 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995272524
Sonepar Artikelnummer
120626942
Hersteller Artikelnummer
27252
Hersteller Typ
302ESDHK501
Hersteller Artikel Nr.:
27252
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.455 kg
Steigert Ihre Effizienz: Schraubendreher-Griffgrößenkonzept für eine optimale Balance zwischen Präzision und Kontrolle. Schont Ihre Gesundheit: Mit patentiertem SoftFinish Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten. Von Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen! Senkt Ihre Kosten: Elektrostatisch ableitende Werkzeuge schützen elektronische Bauteile vor Zerstörung. Anwendung: Geeignet für Arbeiten an elektrostatisch gefährdeten Bauteilen. Bei Arbeiten an elektronischen Bauteilen besteht die Gefahr, diese zu zerstören. Mit dem Schraubendreher SoftFinish ESD gehört dieses Problem der Vergangenheit an. Das dissipative Werkzeug leitet elektrostatische Energie kontrolliert und sicher ab. Die ESD Schraubendreher sind gemäß der internationalen Norm IEC 61340-5-1 gefertigt und garantieren somit einen maximalen Schutz der elektronischen Komponenten. Die Schraubendreher haben einen Oberflächenwiderstand von 106 - 109 Ohm. Sie zeichnen sich zudem durch ihr raffiniertes Griffgrößenkonzept aus. Mit den langen, schlanken Griffgrößen können kleine Schrauben sicher und schnell eingedreht werden. Für das Eindrehen großer Schrauben gibt es großvolumige Griffgrößen, mit denen höhere Drehmomente aufgebracht werden können. Außerdem sind die verschiedenen Griffgrößen an die stets gleich große Hand von schraubenden Profis angepasst. Die Position der Hart- und Weichzonen am Griff unterstützt den perfekten Zugriff beim schnellen und kraftvollen Drehen. IEC 61340-5-1. Inhalt: 1x Schraubendreher SoftFinish ESD Schlitz 3,0 mm x 100 mm (27150) 1x Schraubendreher SoftFinish ESD Schlitz 4,0 mm x 100 mm (27151) 1x Schraubendreher SoftFinish ESD Phillips PH0 x 60 mm (08184) 1x Schraubendreher SoftFinish ESD Phillips PH1 x 80 mm (08185) 1x Schraubendreher SoftFinish ESD Phillips PH2 x 100 mm (08186)


