WIHA WERKZEUGE - Schraubendreher Set SoftFinish ESD TORX 5-tlg.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 27253
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82054000
Gewicht - 0.227 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995272531
Sonepar Artikelnummer
120627293
Hersteller Artikelnummer
27253
Hersteller Typ
362ESDK5
Hersteller Artikel Nr.:
27253
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.227 kg
Steigert Ihre Effizienz: Einzigartiges Wiha Griffgrößen-Konzept mit optimaler Balance zwischen Kraft und Kontrolle. Schont Ihre Gesundheit: Mit patentiertem SoftFinish Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten. Von Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen! Senkt Ihre Kosten: Elektrostatisch ableitende Werkzeuge schützen elektronische Bauteile vor Zerstörung. Anwendung: Für alle Arbeiten an elektrostatisch gefährdeten Bauteilen. Bitaufnahme: Nur für 6 mm slimBits. Für Anwendungen in der Elektronik IEC 61340-5-1. Inhalt: 1x Schraubendreher SoftFinish ESD TORX T6 x 60 mm (27149) 1x Schraubendreher SoftFinish ESD TORX T8 x 60 mm (22436) 1x Schraubendreher SoftFinish ESD TORX T9 x 60 mm (27145) 1x Schraubendreher SoftFinish ESD TORX T10 x 80 mm (27144) 1x Schraubendreher SoftFinish ESD TORX T15 x 80 mm (27146)


