WIHA WERKZEUGE - Schraubendreher Set SoftFinish Phillips, Pozidriv 6-tlg.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 26146
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82054000
Gewicht - 0.782 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995261467
Sonepar Artikelnummer
120626977
Hersteller Artikelnummer
26146
Hersteller Typ
311K6
Hersteller Artikel Nr.:
26146
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.782 kg
Steigert Ihre Effizienz: Schraubendreher-Griffgrößenkonzept für eine optimale Balance zwischen Präzision und Kontrolle. Schont Ihre Gesundheit: Mit patentiertem SoftFinish Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten. Von Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen! Anwendung: Besonders geeignet für trockene Anwendungen. DIN ISO 8764-PH. Inhalt: 1x Schraubendreher SoftFinish Phillips mit Rundklinge PH1 x 80 mm (00756) 1x Schraubendreher SoftFinish Phillips mit Rundklinge PH2 x 100 mm (00759) 1x Schraubendreher SoftFinish Phillips mit Rundklinge PH3 x 150 mm (00762) 1x Schraubendreher SoftFinish Pozidriv mit Rundklinge PZ1 x 80 mm (00770) 1x Schraubendreher SoftFinish Pozidriv mit Rundklinge PZ2 x 100 mm (00772) 1x Schraubendreher SoftFinish Pozidriv mit Rundklinge PZ3 x 150 mm (00774)


