WIHA WERKZEUGE - Schraubendreher Set SoftFinish Schlitz, Phillips 6-tlg. mit 6-Kantansatz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 21248
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82054000
Gewicht - 0.646 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995212483
Sonepar Artikelnummer
120325085
Hersteller Artikelnummer
21248
Hersteller Typ
308HK6
Hersteller Artikel Nr.:
21248
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.646 kg
Steigert Ihre Effizienz: Einzigartiges Wiha Griffgrößen-Konzept mit optimaler Balance zwischen Kraft und Kontrolle. Schont Ihre Gesundheit: Mit patentiertem SoftFinish Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten. Von Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen! Erleichtert die Handhabung: Einfaches Lösen fest sitzender Schrauben dank Sechskantansatz für Maulschlüssel. Anwendung: Besonders geeignet für trockene Anwendungen. Inhalt: 1x Schraubendreher SoftFinish Schlitz mit Sechskantklinge und Sechskantansatz 3,5 mm x 75 mm (00731) 1x Schraubendreher SoftFinish Schlitz mit Sechskantklinge und Sechskantansatz 4,5 mm x 90 mm (00732) 1x Schraubendreher SoftFinish Schlitz mit Sechskantklinge und Sechskantansatz 5,5 mm x 100 mm (00733) 1x Schraubendreher SoftFinish Schlitz mit Sechskantklinge und Sechskantansatz 7,0 mm x 125 mm (00735) 1x Schraubendreher SoftFinish Phillips mit Sechskantklinge und Sechskantansatz PH1 x 80 mm (00764) 1x Schraubendreher SoftFinish Phillips mit Sechskantklinge und Sechskantansatz PH2 x 100 mm (00765)


