WIHA WERKZEUGE - Schraubendreher Set SoftFinish Schlitz, Phillips, Pozidriv 6-tlg.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 26113
Klingenmaterial - Chrom-Vanadium-Stahl
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82054000
Gewicht - 0.659 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995261139
Sonepar Artikelnummer
120626944
Hersteller Artikelnummer
26113
Hersteller Typ
302HK601
Hersteller Artikel Nr.:
26113
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Stahl
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.659 kg
Erfüllt Ihre Ansprüche: Gängige Abtriebe und Abmessungen kompakt in einem Satz verstaut. Steigert Ihre Effizienz: Einzigartiges Wiha Griffgrößen-Konzept mit optimaler Balance zwischen Kraft und Kontrolle. Schont Ihre Gesundheit: Mit patentiertem SoftFinish Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten. Von Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen! Anwendung: Besonders geeignet für trockene Anwendungen. Fußnote: Ergänzungsgröße zu DIN-Abmessungen Material: Chrom-Vanadium Molybdän Stahl, mattverchromt Wiha Schraubendreher mit dem ergonomischen SoftFinish-Griff sind Werkzeuge für den harten täglichen Profi-Einsatz. Warum? Die vier verschiedenen Griffgeometrien sind speziell entsprechend den Anforderungen beim Schrauben entwickelt. Eine Schraubverbindung herzustellen heißt nämlich: zuerst das Gewinde schnell eindrehen bis der Schraubenkopf auf dem Werkstück aufsitzt. Anschließend die Schraube mit richtig dosiertem Drehmoment fest drehen. Gleiches gilt für das Lösen einer Schraubverbindung nur in umgekehrter Reihenfolge. Eine Schraube eindrehen bedeutet also 'schnelldrehen' und 'kraftvoll drehen' zu kombinieren. Passend zu jeder Schraubengröße bzw. jedem Schraubenantrieb gibt es deshalb einen SoftFinish-Griff, der perfekt für das Drehen einer solchen Schraube geschaffen ist. Außerdem sind die verschiedenen Griffgrößen an die stets gleich große Hand von schraubenden Profis angepasst. Die gute ergonomische Gestaltung ist beim Schrauben sofort spürbar: sicheres und schnelles Eindrehen aufgrund langer und schlanker Griffe bei dünnen Schrauben. Für hohe Drehmomente bei dicken Schrauben gibt es großvolumige Griffbereiche, auf denen alle Finger Platz finden und kräftig zupacken können. Sämtliche Griffe sind frei von störenden Kanten, die Schmerzen oder gar Blasen verursachen. Zwei große Flächen am Griff verhindern, dass das Werkzeug von der Werkbank rollt.Die besondere Eignung des SoftFinish-Griffs für Anwendungen in trockenem Umfeld kommt aus der Verwendung von hochwertigen harten und weichen, hauptsympathischen Kunststoffen. Damit ist das Arbeiten auch bei erhöhten Drehmomentwerten einfach und komfortabel möglich. Inhalt: 1x Schraubendreher SoftFinish Schlitz mit Rundklinge für tiefliegende Schrauben 4,0 mm x 100 mm (00692) 1x Schraubendreher SoftFinish Schlitz mit Rundklinge für tiefliegende Schrauben 5,5 mm x 125 mm (00698) 1x Schraubendreher SoftFinish Schlitz mit Rundklinge 6,5 mm x 150 mm (00703) 1x Schraubendreher SoftFinish Phillips mit Rundklinge PH1 x 80 mm (00756) 1x Schraubendreher SoftFinish Phillips mit Rundklinge PH2 x 100 mm (00759) 1x Schraubendreher SoftFinish Pozidriv mit Rundklinge PZ2 x 100 mm (00772)


