WIHA WERKZEUGE - Schraubendreher Set SoftFinish Schlitz, Pozidriv 6-tlg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 07153
Klingenmaterial - Chrom-Vanadium-Stahl
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82054000
Gewicht - 0.606 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995071530
Sonepar Artikelnummer
120325084
Hersteller Artikelnummer
07153
Hersteller Typ
302ZK6SO
Hersteller Artikel Nr.:
07153
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Stahl
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.606 kg
Steigert Ihre Effizienz: Einzigartiges Wiha Griffgrößen-Konzept mit optimaler Balance zwischen Kraft und Kontrolle. Schont Ihre Gesundheit: Mit patentiertem SoftFinish Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten. Von Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen! Anwendung: Besonders geeignet für trockene Anwendungen. Fußnote: Ergänzungsgröße zu DIN-Abmessungen Material: Chrom-Vanadium Molybdän Stahl, mattverchromt Beim händischen Verschrauben werden auf Dauer die Handgelenke und Muskeln stark belastet. Abhilfe verschafft der besonders ergonomisch geformte SoftFinish Schraubendreher, der für eine optimale Übertragung der Handkraft sorgt. Mit den langen, schlanken Griffgrößen können kleine Schrauben sicher und schnell eingedreht werden. Für das Eindrehen großer Schrauben gibt es großvolumige Griffgrößen, mit denen höhere Drehmomente aufgebracht werden können. Außerdem sind die verschiedenen Griffgrößen an die stets gleich große Hand von schraubenden Profis angepasst. Der Abrollschutz und das am Griffende aufgedruckte Schraubensymbol sorgen für effizientes Arbeiten. Dank seiner optimalen Griffigkeit ist der SoftFinish-Schraubendreher besonders für Anwendungen in trockenem Umfeld geeignet. Die Position der Hart- und Weichzonen am Griff unterstützt den perfekten Zugriff beim schnellen und kraftvollen Drehen. Inhalt: 1x Schraubendreher SoftFinish Schlitz mit Rundklinge für tiefliegende Schrauben 3,5 mm x 100 mm (00691) 1x Schraubendreher SoftFinish Schlitz mit Rundklinge für tiefliegende Schrauben 4,5 mm x 125 mm (00697) 1x Schraubendreher SoftFinish Schlitz mit Rundklinge für tiefliegende Schrauben 5,5 mm x 150 mm (00700) 1x Schraubendreher SoftFinish Schlitz mit Rundklinge 6,5 mm x 150 mm (00703) 1x Schraubendreher SoftFinish Pozidriv mit Rundklinge PZ1 x 80 mm (00770) 1x Schraubendreher SoftFinish Pozidriv mit Rundklinge PZ2 x 100 mm (00772)


