WIHA WERKZEUGE - Schraubendreher Set SoftFinish Schlitz, Pozidriv 6-tlg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 21251
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82054000
Gewicht - 0.860 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995212513
Sonepar Artikelnummer
120325088
Hersteller Artikelnummer
21251
Hersteller Typ
530ZK6
Hersteller Artikel Nr.:
21251
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.860 kg
Vereinfacht Ihre Arbeit: Im Griff integrierte Schlagkappe ermöglicht das Schlagen und Meißeln mit dem Schraubendreher. Steigert Ihre Effizienz: Einzigartiges Wiha Griffgrößen-Konzept mit optimaler Balance zwischen Kraft und Kontrolle. Schont Ihre Gesundheit: Mit patentiertem SoftFinish Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten. Von Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen! Erleichtert die Handhabung: Einfaches Lösen fest sitzender Schrauben dank Sechskantansatz für Maulschlüssel. Anwendung: Besonders geeignet für trockene Anwendungen. Inhalt: 1x Schraubendreher SoftFinish Schlitz mit durchgehender Sechskantklinge und massiver Stahlkappe 4,5 mm x 90 mm (03224) 1x Schraubendreher SoftFinish Schlitz mit durchgehender Sechskantklinge und massiver Stahlkappe 3,5 mm x 75 mm (03223) 1x Schraubendreher SoftFinish Schlitz mit durchgehender Sechskantklinge und massiver Stahlkappe 5,5 mm x 100 mm (03225) 1x Schraubendreher SoftFinish Schlitz mit durchgehender Sechskantklinge und massiver Stahlkappe 6,5 mm x 125 mm (03226) 1x Schraubendreher SoftFinish Pozidriv mit durchgehender Sechskantklinge und massiver Stahlkappe PZ1 x 80 mm (03245) 1x Schraubendreher SoftFinish Pozidriv mit durchgehender Sechskantklinge und massiver Stahlkappe PZ2 x 100 mm (03246)


