WIHA WERKZEUGE - Schraubendreher Set SoftFinish TORX 6-tlg.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 07155
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82054000
Gewicht - 0.670 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995071554
Sonepar Artikelnummer
120627305
Hersteller Artikelnummer
07155
Hersteller Typ
362K6SO
Hersteller Artikel Nr.:
07155
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.670 kg
Steigert Ihre Effizienz: Einzigartiges Wiha Griffgrößen-Konzept mit optimaler Balance zwischen Kraft und Kontrolle. Schont Ihre Gesundheit: Mit patentiertem SoftFinish Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten. Von Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen! Anwendung: Besonders geeignet für trockene Anwendungen. Inhalt: 1x Schraubendreher SoftFinish TORX mit Rundklinge T10 x 80 mm (01290) 1x Schraubendreher SoftFinish TORX mit Rundklinge T15 x 80 mm (01291) 1x Schraubendreher SoftFinish TORX mit Rundklinge T20 x 100 mm (01292) 1x Schraubendreher SoftFinish TORX mit Rundklinge T25 x 100 mm (01293) 1x Schraubendreher SoftFinish TORX mit Rundklinge T30 x 115 mm (01295) 1x Schraubendreher SoftFinish TORX mit Rundklinge T40 x 130 mm (01296)


