WIHA WERKZEUGE - Schraubendreher Set SoftFinish TORX 6-tlg.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 24506
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82054000
Gewicht - 0.616 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995245061
Sonepar Artikelnummer
120627343
Hersteller Artikelnummer
24506
Hersteller Typ
362TRK6
Hersteller Artikel Nr.:
24506
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.616 kg
Steigert Ihre Effizienz: Einzigartiges Wiha Griffgrößen-Konzept mit optimaler Balance zwischen Kraft und Kontrolle. Schont Ihre Gesundheit: Mit patentiertem SoftFinish Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten. Von Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen! Anwendung: Zum Verschrauben von TORX Tamper Resistant-Sicherheitsschrauben. Inhalt: 1x Schraubendreher SoftFinish TORX Tamper Resistant (mit Bohrung) mit Rundklinge T10H x 80 mm (01300) 1x Schraubendreher SoftFinish TORX Tamper Resistant (mit Bohrung) mit Rundklinge T15H x 80 mm (01301) 1x Schraubendreher SoftFinish TORX Tamper Resistant (mit Bohrung) mit Rundklinge T20H x 100 mm (01302) 1x Schraubendreher SoftFinish TORX Tamper Resistant (mit Bohrung) mit Rundklinge T25H x 100 mm (01303) 1x Schraubendreher SoftFinish TORX Tamper Resistant (mit Bohrung) mit Rundklinge T30H x 115 mm (01305) 1x Schraubendreher SoftFinish TORX Tamper Resistant (mit Bohrung) mit Rundklinge T40H x 130 mm (01306)


