WIHA WERKZEUGE - Schraubendreher Set SoftFinish TORX MagicSpring 6-tlg.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 27746
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82054000
Gewicht - 0.656 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995277468
Sonepar Artikelnummer
120627328
Hersteller Artikelnummer
27746
Hersteller Typ
362RK6SO
Hersteller Artikel Nr.:
27746
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.656 kg
Steigert Ihre Effizienz: Einzigartiges Wiha Griffgrößen-Konzept mit optimaler Balance zwischen Kraft und Kontrolle. Schont Ihre Gesundheit: Mit patentiertem SoftFinish Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten. Von Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen! Spart Zeit: Wiha MagicSpring Haltefunktion hält alle Torx Schrauben ohne Magnet fest. Anwendung: Für das Ansetzen und Festdrehen von TORX-Schrauben an schwer zugänglichen Stellen. Bitaufnahme: Nur für 6 mm slimBits. Für Anwendungen in der Mechanik Inhalt: 1x Schraubendreher SoftFinish TORX MagicSpring mit Rundklinge T10 x 80 mm (27740) 1x Schraubendreher SoftFinish TORX MagicSpring mit Rundklinge T15 x 80 mm (27741) 1x Schraubendreher SoftFinish TORX MagicSpring mit Rundklinge T20 x 100 mm (27742) 1x Schraubendreher SoftFinish TORX MagicSpring mit Rundklinge T25 x 100 mm (27743) 1x Schraubendreher SoftFinish TORX MagicSpring mit Rundklinge T30 x 115 mm (27744) 1x Schraubendreher SoftFinish TORX MagicSpring mit Rundklinge T40 x 130 mm (27745)


