WIHA WERKZEUGE - Schraubendreher SoftFinish 6-Kant abgewinkelt, 5x45mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 26232
Schlüsselweite - 5 mm
Klingenlänge - 45 mm
Gesamtlänge - 156 mm
Isoliert - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995262327
Sonepar Artikelnummer
120627244
Hersteller Artikelnummer
26232
Hersteller Typ
357050
Hersteller Artikel Nr.:
26232
Schlüsselweite:
5 mm
Klingenlänge:
45 mm
Gesamtlänge:
156 mm
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Mit Kugelkopf:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.063 kg


