WIHA WERKZEUGE - Schraubendreher SoftFinish 6-Kant abgewinkelt, 6x50mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 26233
Schlüsselweite - 6 mm
Klingenlänge - 50 mm
Gesamtlänge - 168 mm
Isoliert - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995262334
Sonepar Artikelnummer
120627245
Hersteller Artikelnummer
26233
Hersteller Typ
357060
Hersteller Artikel Nr.:
26233
Schlüsselweite:
6 mm
Klingenlänge:
50 mm
Gesamtlänge:
168 mm
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Mit Kugelkopf:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.096 kg


