WIHA WERKZEUGE - Schraubendreher SoftFinish 6-Kant-Kugelkopf mit 6-Kantklinge, 1,5x75mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 26303
Schlüsselweite - 1.5 mm
Klingenlänge - 75 mm
Gesamtlänge - 179 mm
Isoliert - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995263034
Sonepar Artikelnummer
120627505
Hersteller Artikelnummer
26303
Hersteller Typ
36701501
Hersteller Artikel Nr.:
26303
Schlüsselweite:
1.5 mm
Klingenlänge:
75 mm
Gesamtlänge:
179 mm
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Mit Kugelkopf:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.029 kg


