WIHA WERKZEUGE - Schraubendreher SoftFinish 6-Kant-Kugelkopf mit 6-Kantklinge, 3x100mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 26328
Schlüsselweite - 3 mm
Klingenlänge - 100 mm
Gesamtlänge - 204 mm
Isoliert - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995263287
Sonepar Artikelnummer
120627508
Hersteller Artikelnummer
26328
Hersteller Typ
36703001
Hersteller Artikel Nr.:
26328
Schlüsselweite:
3 mm
Klingenlänge:
100 mm
Gesamtlänge:
204 mm
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Mit Kugelkopf:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.031 kg


