WIHA WERKZEUGE - Schraubendreher SoftFinish 6-Kant-Kugelkopf mit 6-Kantklinge, 4x100mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 26329
Schlüsselweite - 4 mm
Klingenlänge - 100 mm
Gesamtlänge - 211 mm
Isoliert - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995263294
Sonepar Artikelnummer
120627509
Hersteller Artikelnummer
26329
Hersteller Typ
36704001
Hersteller Artikel Nr.:
26329
Schlüsselweite:
4 mm
Klingenlänge:
100 mm
Gesamtlänge:
211 mm
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Mit Kugelkopf:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.057 kg


