WIHA WERKZEUGE - Schraubendreher SoftFinish 6-Kant-Kugelkopf mit 6-Kantklinge, 5x100mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 26330
Schlüsselweite - 5 mm
Klingenlänge - 100 mm
Gesamtlänge - 211 mm
Isoliert - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995263300
Sonepar Artikelnummer
120627510
Hersteller Artikelnummer
26330
Hersteller Typ
36705001
Hersteller Artikel Nr.:
26330
Schlüsselweite:
5 mm
Klingenlänge:
100 mm
Gesamtlänge:
211 mm
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Mit Kugelkopf:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.066 kg


