WIHA WERKZEUGE - Schraubendreher SoftFinish 6-Kant-Kugelkopf mit 6-Kantklinge, 6x125mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 26331
Schlüsselweite - 6 mm
Klingenlänge - 125 mm
Gesamtlänge - 243 mm
Isoliert - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995263317
Sonepar Artikelnummer
120627511
Hersteller Artikelnummer
26331
Hersteller Typ
36706001
Hersteller Artikel Nr.:
26331
Schlüsselweite:
6 mm
Klingenlänge:
125 mm
Gesamtlänge:
243 mm
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Mit Kugelkopf:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.104 kg


