WIHA WERKZEUGE - Schraubendreher SoftFinish 6-Kant-Kugelkopf mit 6-Kantklinge, 8x150mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 26332
Schlüsselweite - 8 mm
Klingenlänge - 150 mm
Gesamtlänge - 268 mm
Isoliert - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995263324
Sonepar Artikelnummer
120627512
Hersteller Artikelnummer
26332
Hersteller Typ
36708001
Hersteller Artikel Nr.:
26332
Schlüsselweite:
8 mm
Klingenlänge:
150 mm
Gesamtlänge:
268 mm
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Mit Kugelkopf:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.153 kg


