WIHA WERKZEUGE - Schraubendreher SoftFinish 6-Kant mit 6-Kantklinge, 1,5x60mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 32264
Schlüsselweite - 1.5 mm
Klingenlänge - 60 mm
Gesamtlänge - 164 mm
Isoliert - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995322649
Sonepar Artikelnummer
120627234
Hersteller Artikelnummer
32264
Hersteller Typ
356015
Hersteller Artikel Nr.:
32264
Schlüsselweite:
1.5 mm
Klingenlänge:
60 mm
Gesamtlänge:
164 mm
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Mit Kugelkopf:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.027 kg


