WIHA WERKZEUGE - Schraubendreher SoftFinish 6-Kant mit 6-Kantklinge, 2x60mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 32265
Schlüsselweite - 2 mm
Klingenlänge - 60 mm
Gesamtlänge - 164 mm
Isoliert - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995322656
Sonepar Artikelnummer
120627235
Hersteller Artikelnummer
32265
Hersteller Typ
356020
Hersteller Artikel Nr.:
32265
Schlüsselweite:
2 mm
Klingenlänge:
60 mm
Gesamtlänge:
164 mm
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Mit Kugelkopf:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.025 kg


