WIHA WERKZEUGE - Schraubendreher SoftFinish 6-Kant mit 6-Kantklinge, 5x75mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10110
Schlüsselweite - 1 mm
Klingenlänge - 75 mm
Gesamtlänge - 186 mm
Isoliert - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995261931
Sonepar Artikelnummer
120627239
Hersteller Artikelnummer
10110
Hersteller Typ
356050
Hersteller Artikel Nr.:
10110
Schlüsselweite:
1 mm
Klingenlänge:
75 mm
Gesamtlänge:
186 mm
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Mit Kugelkopf:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.062 kg


