WIHA WERKZEUGE - Schraubendreher SoftFinish 6-Kant-Steckschlüssel 13x125mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 01098
Schlüsselweite - 13 mm
Klingenlänge - 125 mm
Gesamtlänge - 246 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995010980
Sonepar Artikelnummer
120627129
Hersteller Artikelnummer
01098
Hersteller Typ
347130
Hersteller Artikel Nr.:
01098
Schlüsselweite:
13 mm
Klingenlänge:
125 mm
Gesamtlänge:
246 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.186 kg
Steigert Ihre Effizienz: Einzigartiges Wiha Griffgrößen-Konzept mit optimaler Balance zwischen Kraft und Kontrolle. Schont Ihre Gesundheit: Mit patentiertem SoftFinish Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten. Von Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen! Anwendung: Besonders geeignet für trockene Anwendungen. Material: Chrom-Vanadium Stahl, mattverchromt Für Anwendungen in der Mechanik


