WIHA WERKZEUGE - Schraubendreher SoftFinish 6-Kant-Steckschlüssel, flexibler Schaft, 10x175mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 01440
Schlüsselweite - 10 mm
Klingenlänge - 175 mm
Gesamtlänge - 293 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995014407
Sonepar Artikelnummer
120627655
Hersteller Artikelnummer
01440
Hersteller Typ
372100
Hersteller Artikel Nr.:
01440
Schlüsselweite:
10 mm
Klingenlänge:
175 mm
Gesamtlänge:
293 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.212 kg
Steigert Ihre Effizienz: Einzigartiges Wiha Griffgrößen-Konzept mit optimaler Balance zwischen Kraft und Kontrolle. Schont Ihre Gesundheit: Mit patentiertem SoftFinish Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten. Von Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen! Anwendung: Z.B. zum Verschrauben und Lösen von stufenlos verstellbaren Schlauchklemmen. Griff: Ergonomischer Wiha SoftFinish Mehrkomponentengriff mit Abrollschutz. Material: mit flexiblem Schaft, verchromt Für Anwendungen in der Mechanik


