WIHA WERKZEUGE - Schraubendreher SoftFinish 6-Kant-Steckschlüssel, flexibler Schaft, 13x175mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 01443
Schlüsselweite - 13 mm
Klingenlänge - 175 mm
Gesamtlänge - 293 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995014438
Sonepar Artikelnummer
120627656
Hersteller Artikelnummer
01443
Hersteller Typ
372130
Hersteller Artikel Nr.:
01443
Schlüsselweite:
13 mm
Klingenlänge:
175 mm
Gesamtlänge:
293 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.215 kg
Steigert Ihre Effizienz: Einzigartiges Wiha Griffgrößen-Konzept mit optimaler Balance zwischen Kraft und Kontrolle. Schont Ihre Gesundheit: Mit patentiertem SoftFinish Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten. Von Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen! Anwendung: Z.B. zum Verschrauben und Lösen von stufenlos verstellbaren Schlauchklemmen. Griff: Ergonomischer Wiha SoftFinish Mehrkomponentengriff mit Abrollschutz. Material: mit flexiblem Schaft, verchromt Für Anwendungen in der Mechanik


