WIHA WERKZEUGE - Schraubendreher SoftFinish 6-Kant-Steckschlüssel, kurze Rundklinge, 5,5x65mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 01076
Schlüsselweite - 5.5 mm
Klingenlänge - 65 mm
Gesamtlänge - 176 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995010768
Sonepar Artikelnummer
120627112
Hersteller Artikelnummer
01076
Hersteller Typ
343055
Hersteller Artikel Nr.:
01076
Schlüsselweite:
5.5 mm
Klingenlänge:
65 mm
Gesamtlänge:
176 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.067 kg
Steigert Ihre Effizienz: Einzigartiges Wiha Griffgrößen-Konzept mit optimaler Balance zwischen Kraft und Kontrolle. Schont Ihre Gesundheit: Mit patentiertem SoftFinish Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten. Von Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen! Anwendung: Besonders geeignet für Arbeiten in beengten Verhältnissen. Material: Chrom-Vanadium Stahl, mattverchromt Für Anwendungen in der Mechanik


