WIHA WERKZEUGE - Schraubendreher SoftFinish 6-Kant-Steckschlüssel mit Rundklinge, 10x125mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 01026
Schlüsselweite - 10 mm
Klingenlänge - 125 mm
Gesamtlänge - 243 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995010263
Sonepar Artikelnummer
120627103
Hersteller Artikelnummer
01026
Hersteller Typ
341100
Hersteller Artikel Nr.:
01026
Schlüsselweite:
10 mm
Klingenlänge:
125 mm
Gesamtlänge:
243 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.128 kg
Steigert Ihre Effizienz: Einzigartiges Wiha Griffgrößen-Konzept mit optimaler Balance zwischen Kraft und Kontrolle. Schont Ihre Gesundheit: Mit patentiertem SoftFinish Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten. Von Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen! Anwendung: Besonders geeignet für trockene Anwendungen. Material: Chrom-Vanadium Stahl, mattverchromt


