WIHA WERKZEUGE - Schraubendreher SoftFinish 6-Kant-Steckschlüssel mit Rundklinge, 17x125mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 01033
Schlüsselweite - 17 mm
Klingenlänge - 125 mm
Gesamtlänge - 249 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995010331
Sonepar Artikelnummer
120627110
Hersteller Artikelnummer
01033
Hersteller Typ
341170
Hersteller Artikel Nr.:
01033
Schlüsselweite:
17 mm
Klingenlänge:
125 mm
Gesamtlänge:
249 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.187 kg
Steigert Ihre Effizienz: Einzigartiges Wiha Griffgrößen-Konzept mit optimaler Balance zwischen Kraft und Kontrolle. Schont Ihre Gesundheit: Mit patentiertem SoftFinish Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten. Von Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen! Anwendung: Besonders geeignet für trockene Anwendungen. Material: Chrom-Vanadium Stahl, mattverchromt


