WIHA WERKZEUGE - Schraubendreher SoftFinish Dreikant-Steckschlüssel, M8x125mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 26214
Schraubsystem - sonstige
Gesamtlänge - 243 mm
Klingenlänge - 125 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995262143
Sonepar Artikelnummer
120627120
Hersteller Artikelnummer
26214
Hersteller Typ
344080
Hersteller Artikel Nr.:
26214
Schraubsystem:
sonstige
Gesamtlänge:
243 mm
Klingenlänge:
125 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.160 kg
Steigert Ihre Effizienz: Einzigartiges Wiha Griffgrößen-Konzept mit optimaler Balance zwischen Kraft und Kontrolle. Schont Ihre Gesundheit: Mit patentiertem SoftFinish Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten. Von Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen! Anwendung: Für Dreikantschrauben DIN 22424 und Dreikantmuttern DIN 22425. Griff: Ergonomischer Wiha SoftFinish Mehrkomponentengriff mit Abrollschutz. Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt. Für Anwendungen in der Mechanik DIN 22416.


