WIHA WERKZEUGE - Schraubendreher SoftFinish electric 6-Kant 2,5x75mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 30361
Schlüsselweite - 2.5 mm
Klingenlänge - 75 mm
Gesamtlänge - 179 mm
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995303617
Sonepar Artikelnummer
120333723
Hersteller Artikelnummer
30361
Hersteller Typ
323N025075
Hersteller Artikel Nr.:
30361
Schlüsselweite:
2.5 mm
Klingenlänge:
75 mm
Gesamtlänge:
179 mm
Isoliert:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Mit Kugelkopf:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.028 kg


