WIHA WERKZEUGE - Schraubendreher SoftFinish electric 6-Kant 3x75mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 30362
Schlüsselweite - 3 mm
Klingenlänge - 75 mm
Gesamtlänge - 179 mm
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995303624
Sonepar Artikelnummer
120333724
Hersteller Artikelnummer
30362
Hersteller Typ
323N030075
Hersteller Artikel Nr.:
30362
Schlüsselweite:
3 mm
Klingenlänge:
75 mm
Gesamtlänge:
179 mm
Isoliert:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Mit Kugelkopf:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.032 kg


