WIHA WERKZEUGE - Schraubendreher SoftFinish electric 6-Kant 4x75mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 30363
Schlüsselweite - 4 mm
Klingenlänge - 75 mm
Gesamtlänge - 186 mm
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995303631
Sonepar Artikelnummer
120333725
Hersteller Artikelnummer
30363
Hersteller Typ
323N040075
Hersteller Artikel Nr.:
30363
Schlüsselweite:
4 mm
Klingenlänge:
75 mm
Gesamtlänge:
186 mm
Isoliert:
Ja
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Mit Kugelkopf:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.055 kg


