WIHA WERKZEUGE - Schraubendreher SoftFinish electric 6-Kant 5x75mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 30364
Schlüsselweite - 5 mm
Klingenlänge - 75 mm
Gesamtlänge - 186 mm
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995303648
Sonepar Artikelnummer
120333726
Hersteller Artikelnummer
30364
Hersteller Typ
323N050075
Hersteller Artikel Nr.:
30364
Schlüsselweite:
5 mm
Klingenlänge:
75 mm
Gesamtlänge:
186 mm
Isoliert:
Ja
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Mit Kugelkopf:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.065 kg


