WIHA WERKZEUGE - Schraubendreher SoftFinish electric 6-Kant 6x100mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 30365
Schlüsselweite - 6 mm
Klingenlänge - 100 mm
Gesamtlänge - 218 mm
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995303655
Sonepar Artikelnummer
120333727
Hersteller Artikelnummer
30365
Hersteller Typ
323N060100
Hersteller Artikel Nr.:
30365
Schlüsselweite:
6 mm
Klingenlänge:
100 mm
Gesamtlänge:
218 mm
Isoliert:
Ja
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Mit Kugelkopf:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.103 kg


