WIHA WERKZEUGE - Schraubendreher SoftFinish electric 6-Kant-Steckschlüssel6x125mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 00857
Schlüsselweite - 6 mm
Klingenlänge - 125 mm
Gesamtlänge - 236 mm
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995008574
Sonepar Artikelnummer
120333643
Hersteller Artikelnummer
00857
Hersteller Typ
322060
Hersteller Artikel Nr.:
00857
Schlüsselweite:
6 mm
Klingenlänge:
125 mm
Gesamtlänge:
236 mm
Isoliert:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.076 kg
Steigert Ihre Effizienz: Einzigartiges Wiha Griffgrößen-Konzept mit optimaler Balance zwischen Kraft und Kontrolle. Schont Ihre Gesundheit: Mit patentiertem SoftFinish Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten. Von Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen! Bietet Ihnen vollen Schutz: Jedes Werkzeug einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC. Anwendung: Für Außensechskant-Schrauben und Sechskantmuttern. Bithalter: Isolierter Bithalter aus Metall hält alle slimBits zuverlässig. Bithalter: Nur für 6 mm slimBits. Material: Chrom-Vanadium Molybdän Stahl, isoliert Für Anwendungen in der Elektrik Geprüft gemäß IEC 60900.


