WIHA WERKZEUGE - Schraubendreher SoftFinish electric PhillipsH3x150mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 00849
Schraubsystem - Phillips PH
Größe - 3
Ausführung - gerade
Klingenlänge - 150 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995008499
Sonepar Artikelnummer
120333638
Hersteller Artikelnummer
00849
Hersteller Typ
321N3
Hersteller Artikel Nr.:
00849
Schraubsystem:
Phillips PH
Größe:
3
Ausführung:
gerade
Klingenlänge:
150 mm
Gesamtlänge:
268 mm
Isoliert:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Griffausführung:
2-Komponenten
Antriebsvierkant/-sechskant:
ohne
Präzisionsausführung:
Nein
Ausführung Schaft:
rund
Antriebsvierkant/-sechskant über die gesamte Klinge:
Nein
Schlüsselweite (Antriebsvierkant):
0 mm
Schlüsselweite (Antriebssechskant):
0 mm
Ausführung funkenarm:
Nein
Antimagnetisch:
Nein
Klemmeinrichtung:
Nein
Mit Abrollschutz:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.153 kg


