WIHA WERKZEUGE - Schraubendreher SoftFinish electric PlusMinus/Phillips SL/PH1x80mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 30716
Größe - 1
Ausführung - gerade
Klingenlänge - 80 mm
Gesamtlänge - 191 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995307165
Sonepar Artikelnummer
120333735
Hersteller Artikelnummer
30716
Hersteller Typ
3271080
Hersteller Artikel Nr.:
30716
Größe:
1
Ausführung:
gerade
Klingenlänge:
80 mm
Gesamtlänge:
191 mm
Isoliert:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Griffausführung:
2-Komponenten
Antriebsvierkant/-sechskant:
ohne
Präzisionsausführung:
Nein
Antriebsvierkant/-sechskant über die gesamte Klinge:
Nein
Schlüsselweite (Antriebsvierkant):
0 mm
Schlüsselweite (Antriebssechskant):
0 mm
Ausführung funkenarm:
Nein
Antimagnetisch:
Nein
Klemmeinrichtung:
Nein
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Stahl
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.056 kg


