WIHA WERKZEUGE - Schraubendreher SoftFinish electric PlusMinus/Phillips SL/PH2x100mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 30715
Größe - 2
Ausführung - gerade
Klingenlänge - 100 mm
Gesamtlänge - 218 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995307158
Sonepar Artikelnummer
120333734
Hersteller Artikelnummer
30715
Hersteller Typ
3272100
Hersteller Artikel Nr.:
30715
Größe:
2
Ausführung:
gerade
Klingenlänge:
100 mm
Gesamtlänge:
218 mm
Isoliert:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Griffausführung:
2-Komponenten
Antriebsvierkant/-sechskant:
ohne
Präzisionsausführung:
Nein
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Ausführung Schaft:
rund
Antriebsvierkant/-sechskant über die gesamte Klinge:
Nein
Schlüsselweite (Antriebsvierkant):
0 mm
Schlüsselweite (Antriebssechskant):
0 mm
Ausführung funkenarm:
Nein
Antimagnetisch:
Nein
Klemmeinrichtung:
Nein
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Stahl
Gewicht:
95 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.095 kg


