WIHA WERKZEUGE - Schraubendreher SoftFinish electric PlusMinus/Pozidriv SL/PZ1x80mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 30700
Größe - 1
Ausführung - gerade
Klingenlänge - 80 mm
Gesamtlänge - 191 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995307004
Sonepar Artikelnummer
120333732
Hersteller Artikelnummer
30700
Hersteller Typ
3281080
Hersteller Artikel Nr.:
30700
Größe:
1
Ausführung:
gerade
Klingenlänge:
80 mm
Gesamtlänge:
191 mm
Isoliert:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Griffausführung:
2-Komponenten
Antriebsvierkant/-sechskant:
ohne
Klingendurchmesser:
30 mm
Präzisionsausführung:
Nein
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Ausführung Schaft:
rund
Antriebsvierkant/-sechskant über die gesamte Klinge:
Nein
Schlüsselweite (Antriebsvierkant):
0 mm
Schlüsselweite (Antriebssechskant):
0 mm
Ausführung funkenarm:
Nein
Antimagnetisch:
Nein
Klemmeinrichtung:
Nein
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Stahl
Gewicht:
56 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.056 kg


