WIHA WERKZEUGE - Schraubendreher SoftFinish electric PozidrivPZ0x60mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 00877
Schraubsystem - Pozidriv PZ
Größe - 0
Ausführung - gerade
Klingenlänge - 60 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995008772
Sonepar Artikelnummer
120333655
Hersteller Artikelnummer
00877
Hersteller Typ
3240
Hersteller Artikel Nr.:
00877
Schraubsystem:
Pozidriv PZ
Größe:
0
Ausführung:
gerade
Klingenlänge:
60 mm
Gesamtlänge:
164 mm
Isoliert:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Griffausführung:
2-Komponenten
Antriebsvierkant/-sechskant:
ohne
Klingendurchmesser:
23 mm
Präzisionsausführung:
Nein
Ausführung Schaft:
rund
Antriebsvierkant/-sechskant über die gesamte Klinge:
Nein
Schlüsselweite (Antriebsvierkant):
0 mm
Schlüsselweite (Antriebssechskant):
0 mm
Ausführung funkenarm:
Nein
Antimagnetisch:
Nein
Klemmeinrichtung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.030 kg


