WIHA WERKZEUGE - Schraubendreher SoftFinish electric PozidrivZ3x150mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 00880
Schraubsystem - Pozidriv PZ
Größe - 3
Ausführung - gerade
Klingenlänge - 150 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995008802
Sonepar Artikelnummer
120333658
Hersteller Artikelnummer
00880
Hersteller Typ
3243
Hersteller Artikel Nr.:
00880
Schraubsystem:
Pozidriv PZ
Größe:
3
Ausführung:
gerade
Klingenlänge:
150 mm
Gesamtlänge:
324 mm
Isoliert:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Griffausführung:
2-Komponenten
Antriebsvierkant/-sechskant:
ohne
Klingendurchmesser:
41 mm
Präzisionsausführung:
Nein
Ausführung Schaft:
rund
Antriebsvierkant/-sechskant über die gesamte Klinge:
Nein
Schlüsselweite (Antriebsvierkant):
0 mm
Schlüsselweite (Antriebssechskant):
0 mm
Ausführung funkenarm:
Nein
Antimagnetisch:
Nein
Klemmeinrichtung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.160 kg


