WIHA WERKZEUGE - Schraubendreher SoftFinish electric Schlitz 2x60mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 00819
Klingenbreite - 2 mm
Klingenstärke - 0.4 mm
Gesamtlänge - 164 mm
Ausführung - gerade
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995008192
Sonepar Artikelnummer
120333614
Hersteller Artikelnummer
00819
Hersteller Typ
320N020060
Hersteller Artikel Nr.:
00819
Klingenbreite:
2 mm
Klingenstärke:
0.4 mm
Gesamtlänge:
164 mm
Ausführung:
gerade
Isoliert:
Ja
Klingenlänge:
60 mm
Größe:
sonstige
Präzisionsausführung:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Griffausführung:
2-Komponenten
Antriebsvierkant/-sechskant:
ohne
Antriebsvierkant/-sechskant über die gesamte Klinge:
Nein
Schlüsselweite (Antriebsvierkant):
0 mm
Schlüsselweite (Antriebssechskant):
0 mm
Ausführung funkenarm:
Nein
Antimagnetisch:
Nein
Klemmeinrichtung:
Nein
Gewölbte Klinge:
Nein
Ausführung Schaft:
rund
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.026 kg


