WIHA WERKZEUGE - Schraubendreher SoftFinish electric Schlitz 3x100mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 00821
Klingenbreite - 3 mm
Klingenstärke - 0.5 mm
Gesamtlänge - 204 mm
Ausführung - gerade
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
4010995008215
Sonepar Artikelnummer
120333616
Hersteller Artikelnummer
00821
Hersteller Typ
320N030100
Hersteller Artikel Nr.:
00821
Klingenbreite:
3 mm
Klingenstärke:
0.5 mm
Gesamtlänge:
204 mm
Ausführung:
gerade
Isoliert:
Ja
Klingenlänge:
100 mm
Klingendurchmesser:
201 mm
Größe:
sonstige
Präzisionsausführung:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Griffausführung:
2-Komponenten
Antriebsvierkant/-sechskant:
ohne
Antriebsvierkant/-sechskant über die gesamte Klinge:
Nein
Schlüsselweite (Antriebsvierkant):
0 mm
Schlüsselweite (Antriebssechskant):
0 mm
Ausführung funkenarm:
Nein
Antimagnetisch:
Nein
Klemmeinrichtung:
Nein
Gewölbte Klinge:
Nein
Ausführung Schaft:
rund
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Stahl
Oberflächenschutz Klinge:
brüniert
Gewicht:
32 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.032 kg


