WIHA WERKZEUGE - Schraubendreher SoftFinish electric Schlitz 5,5x175mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 00827
Klingenbreite - 5.5 mm
Klingenstärke - 1 mm
Gesamtlänge - 293 mm
Ausführung - gerade
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995008277
Sonepar Artikelnummer
120333622
Hersteller Artikelnummer
00827
Hersteller Typ
320N055175
Hersteller Artikel Nr.:
00827
Klingenbreite:
5.5 mm
Klingenstärke:
1 mm
Gesamtlänge:
293 mm
Ausführung:
gerade
Isoliert:
Ja
Klingenlänge:
175 mm
Größe:
sonstige
Präzisionsausführung:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Griffausführung:
2-Komponenten
Antriebsvierkant/-sechskant:
ohne
Antriebsvierkant/-sechskant über die gesamte Klinge:
Nein
Schlüsselweite (Antriebsvierkant):
0 mm
Schlüsselweite (Antriebssechskant):
0 mm
Ausführung funkenarm:
Nein
Antimagnetisch:
Nein
Klemmeinrichtung:
Nein
Gewölbte Klinge:
Nein
Ausführung Schaft:
rund
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.099 kg


