WIHA WERKZEUGE - Schraubendreher SoftFinish electric Schlitz 6,5x500mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 00830
Klingenbreite - 8 mm
Klingenstärke - 1.2 mm
Gesamtlänge - 299 mm
Ausführung - gerade
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995008307
Sonepar Artikelnummer
120333625
Hersteller Artikelnummer
00830
Hersteller Typ
320N080175
Hersteller Artikel Nr.:
00830
Klingenbreite:
8 mm
Klingenstärke:
1.2 mm
Gesamtlänge:
299 mm
Ausführung:
gerade
Isoliert:
Ja
Klingenlänge:
175 mm
Klingendurchmesser:
41 mm
Größe:
sonstige
Präzisionsausführung:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Griffausführung:
2-Komponenten
Antriebsvierkant/-sechskant:
ohne
Antriebsvierkant/-sechskant über die gesamte Klinge:
Nein
Schlüsselweite (Antriebsvierkant):
0 mm
Schlüsselweite (Antriebssechskant):
0 mm
Ausführung funkenarm:
Nein
Antimagnetisch:
Nein
Klemmeinrichtung:
Nein
Gewölbte Klinge:
Nein
Ausführung Schaft:
rund
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Stahl
Oberflächenschutz Klinge:
brüniert
Gewicht:
141 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.141 kg


