WIHA WERKZEUGE - Schraubendreher SoftFinish electric slimFix PlusMinus/Pozidriv SL/PZ1x80mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 36329
Größe - 1
Ausführung - gerade
Klingenlänge - 80 mm
Gesamtlänge - 191 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995363291
Sonepar Artikelnummer
120333859
Hersteller Artikelnummer
36329
Hersteller Typ
32811080
Hersteller Artikel Nr.:
36329
Größe:
1
Ausführung:
gerade
Klingenlänge:
80 mm
Gesamtlänge:
191 mm
Isoliert:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Griffausführung:
2-Komponenten
Antriebsvierkant/-sechskant:
ohne
Präzisionsausführung:
Nein
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Ausführung Schaft:
rund
Antriebsvierkant/-sechskant über die gesamte Klinge:
Nein
Schlüsselweite (Antriebsvierkant):
0 mm
Schlüsselweite (Antriebssechskant):
0 mm
Ausführung funkenarm:
Nein
Antimagnetisch:
Nein
Klemmeinrichtung:
Nein
Mit Abrollschutz:
Ja
Kappe drehbar:
Nein
Mit Schlagkappe:
Nein
Klingenmaterial:
Chrom-Molybdän-Vanadium-Legierung
Oberflächenschutz Klinge:
brüniert
Durchgehende Klinge:
Nein
Gewicht:
57 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.057 kg


