WIHA WERKZEUGE - Schraubendreher SoftFinish electric slimFix Schlitz 3,5x100mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 35446
Klingenbreite - 3.5 mm
Klingenstärke - 0.6 mm
Gesamtlänge - 204 mm
Ausführung - gerade
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
4010995354466
Sonepar Artikelnummer
120333816
Hersteller Artikelnummer
35446
Hersteller Typ
3201035100
Hersteller Artikel Nr.:
35446
Klingenbreite:
3.5 mm
Klingenstärke:
0.6 mm
Gesamtlänge:
204 mm
Ausführung:
gerade
Isoliert:
Ja
Klingenlänge:
100 mm
Klingendurchmesser:
23 mm
Größe:
sonstige
Präzisionsausführung:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Griffausführung:
2-Komponenten
Antriebsvierkant/-sechskant:
ohne
Antriebsvierkant/-sechskant über die gesamte Klinge:
Nein
Schlüsselweite (Antriebsvierkant):
0 mm
Schlüsselweite (Antriebssechskant):
0 mm
Ausführung funkenarm:
Nein
Antimagnetisch:
Nein
Klemmeinrichtung:
Nein
Gewölbte Klinge:
Nein
Ausführung Schaft:
rund
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.034 kg


