WIHA WERKZEUGE - Schraubendreher SoftFinish electric slimFix Schlitz 4x100mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 35390
Klingenbreite - 4 mm
Klingenstärke - 0.8 mm
Gesamtlänge - 211 mm
Ausführung - gerade
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
4010995353902
Sonepar Artikelnummer
120333809
Hersteller Artikelnummer
35390
Hersteller Typ
3201040100
Hersteller Artikel Nr.:
35390
Klingenbreite:
4 mm
Klingenstärke:
0.8 mm
Gesamtlänge:
211 mm
Ausführung:
gerade
Isoliert:
Ja
Klingenlänge:
100 mm
Klingendurchmesser:
30 mm
Größe:
sonstige
Präzisionsausführung:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Griffausführung:
2-Komponenten
Antriebsvierkant/-sechskant:
ohne
Antriebsvierkant/-sechskant über die gesamte Klinge:
Nein
Schlüsselweite (Antriebsvierkant):
0 mm
Schlüsselweite (Antriebssechskant):
0 mm
Ausführung funkenarm:
Nein
Antimagnetisch:
Nein
Klemmeinrichtung:
Nein
Gewölbte Klinge:
Nein
Ausführung Schaft:
rund
Gewicht:
55 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.055 kg


