WIHA WERKZEUGE - Schraubendreher SoftFinish electric slimFix Schlitz 5,5x125mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 35391
Klingenbreite - 5.5 mm
Klingenstärke - 1 mm
Gesamtlänge - 243 mm
Ausführung - gerade
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995353919
Sonepar Artikelnummer
120333810
Hersteller Artikelnummer
35391
Hersteller Typ
3201055125
Hersteller Artikel Nr.:
35391
Klingenbreite:
5.5 mm
Klingenstärke:
1 mm
Gesamtlänge:
243 mm
Ausführung:
gerade
Isoliert:
Ja
Klingenlänge:
125 mm
Klingendurchmesser:
36 mm
Größe:
sonstige
Präzisionsausführung:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Griffausführung:
2-Komponenten
Antriebsvierkant/-sechskant:
ohne
Antriebsvierkant/-sechskant über die gesamte Klinge:
Nein
Schlüsselweite (Antriebsvierkant):
0 mm
Schlüsselweite (Antriebssechskant):
0 mm
Ausführung funkenarm:
Nein
Antimagnetisch:
Nein
Klemmeinrichtung:
Nein
Gewölbte Klinge:
Nein
Ausführung Schaft:
rund
Gewicht:
95 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.095 kg


